サカエ
ツールスタンド
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×260×700
均等耐荷重(kg)
30
質量(kg)
16
付属品
冷却水箱×1個、アンカーボルト×4本(打込芯オネジタイプM10×60L)
グリーン購入法
適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
関連資料:
寸法図(0.08MB)
取扱説明書:
(0.03MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※冷却水箱:P-C 1個
※アンカーボルト:4本付(打込芯オネジタイプM10×60リットル)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75862685
CK-28N
グリーン
¥
35,590
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862694
CK-28NI
アイボリー
¥
35,590
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000