サカエ
ピッキングカート
ピッキング作業に最適なサイドテーブル付き!
不要時は折りたたんで収納可能です。
寸法(mm)
(サイドテーブル)340×230
ハンドル高さ(mm)
956
ストッパー
あり(×2)
均等耐荷重(kg)
(本体)100、(サイドテーブル)5
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75862703
PC-6472
2
なし
740
400
600
100
ゴム車
グリーン
¥
48,480
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862719
PC-7572
2
なし
740
500
750
100
ゴム車
グリーン
¥
50,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862728
PC-6472I
2
なし
740
400
600
100
ゴム車
アイボリー
¥
48,480
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862737
PC-7572I
2
なし
740
500
750
100
ゴム車
アイボリー
¥
50,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862746
PC-6472W
2
なし
740
400
600
100
ゴム車
パールホワイト
¥
49,120
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75862755
PC-7572W
2
なし
740
500
750
100
ゴム車
パールホワイト
¥
51,400
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000