サカエ
パーティション(固定式・単体・上塩ビ・下アルミ)
下部の隙間スペースをなくし、快適な環境をサポート!
色
上部パネル:透明
脚の種類
アジャスター付き
タイプ
単体
材質
塩ビ
内容量
1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
高さ(mm)
1230
1480
1730
間口(mm)
900
1200
1500
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
高さ(mm)
間口(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75864514
NAE-9013FT
1230
900
8.5
¥
62,900
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75864523
NAE-1213FT
1230
1200
9.5
¥
78,900
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75864539
NAE-1513FT
1230
1500
11.5
¥
81,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75864548
NAE-9015FT
1480
900
9.5
¥
72,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75864557
NAE-1215FT
1480
1200
11.5
¥
98,200
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75864566
NAE-1515FT
1480
1500
14.5
¥
88,900
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75864575
NAE-9018FT
1730
900
11.5
¥
80,200
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75864584
NAE-1218FT
1730
1200
13.5
¥
94,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75864593
NAE-1518FT
1730
1500
16.5
¥
99,600
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000