RKラック下開放型(連結)

RKラック下開放型(連結) - サカエRKラック下開放型(連結) - サカエRKラック下開放型(連結) - サカエRKラック下開放型(連結) - サカエRKラック下開放型(連結) - サカエRKラック下開放型(連結) - サカエRKラック下開放型(連結) - サカエRKラック下開放型(連結) - サカエ

RKラック下開放型の連結タイプです。最下部をフリーに使える下開放型!最下段にフレームが無い為、台車やワゴンをそのまま収納する事ができます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

タイプ連結棚段数2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製・ネジ径M20×P2.5均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)250内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※連結タイプ(連結タイプのみではご使用出来ません。単体タイプと合わせて使用して下さい。)
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
棚板内寸・奥行(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75867725RKN-5652KR600250グリーン215006001500139457041スチール
74,700
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867734RKN-5752KR600250グリーン215007501500139472048スチール
81,000
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867743RKN-5682KR600250グリーン215006001800139457046スチール
81,900
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867759RKN-5782KR600250グリーン215007501800139472055スチール
91,500
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867768RKN-8652KR600250グリーン218006001500169457043スチール
72,900
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867777RKN-8752KR600250グリーン218007501500169472050スチール
79,600
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867786RKN-8682KR600250グリーン218006001800169457048スチール
80,600
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867795RKN-8782KR600250グリーン218007501800169472057スチール
91,900
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867804RKN-5652KRI600250ベージュ215006001500139457041スチール
74,700
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867813RKN-5752KRI600250ベージュ215007501500139472048スチール
81,000
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867829RKN-5682KRI600250ベージュ215006001800139457046スチール
81,900
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867838RKN-5782KRI600250ベージュ215007501800139472055スチール
91,500
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867847RKN-8652KRI600250ベージュ218006001500169457043スチール
72,900
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867856RKN-8752KRI600250ベージュ218007501500169472050スチール
79,600
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867865RKN-8682KRI600250ベージュ218006001800169457048スチール
80,600
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75867874RKN-8782KRI600250ベージュ218007501800169472057スチール
91,900
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする