キャスターラックRK型(ゴム車・傾斜棚・3段タイプ)

キャスターラックRK型(ゴム車・傾斜棚・3段タイプ) - サカエキャスターラックRK型(ゴム車・傾斜棚・3段タイプ) - サカエキャスターラックRK型(ゴム車・傾斜棚・3段タイプ) - サカエキャスターラックRK型(ゴム車・傾斜棚・3段タイプ) - サカエキャスターラックRK型(ゴム車・傾斜棚・3段タイプ) - サカエキャスターラックRK型(ゴム車・傾斜棚・3段タイプ) - サカエキャスターラックRK型(ゴム車・傾斜棚・3段タイプ) - サカエキャスターラックRK型(ゴム車・傾斜棚・3段タイプ) - サカエ

ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。コボレ止め付きの傾斜棚タイプでピッキング作業に最適!!20mmのコボレ止めがついている為、荷物の落下を防げます。

耐荷重(kg/段)(棚板)250、(傾斜棚)150キャスターストッパー付2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75868757RKCN-5623S1500×600×13504503段(傾斜棚2段)グリーン
156,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868766RKCN-5723S1500×750×13504503段(傾斜棚2段)グリーン
166,900
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868775RKCN-5653S1500×600×16504503段(傾斜棚2段)グリーン
158,200
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868784RKCN-5753S1500×750×16504503段(傾斜棚2段)グリーン
168,200
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868793RKCN-5683S1500×600×19705003段(傾斜棚2段)グリーン
159,200
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868809RKCN-5783S1500×750×19705003段(傾斜棚2段)グリーン
168,600
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868818RKCN-8623S1800×600×13504503段(傾斜棚2段)グリーン
170,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868827RKCN-8723S1800×750×13504503段(傾斜棚2段)グリーン
184,800
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868836RKCN-8653S1800×600×16504503段(傾斜棚2段)グリーン
171,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868845RKCN-8753S1800×750×16504503段(傾斜棚2段)グリーン
185,200
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868854RKCN-8683S1800×600×19705003段(傾斜棚2段)グリーン
173,400
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868863RKCN-8783S1800×750×19705003段(傾斜棚2段)グリーン
187,100
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868879RKCN-5623SI1500×600×13504503段(傾斜棚2段)アイボリー
156,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868888RKCN-5723SI1500×750×13504503段(傾斜棚2段)アイボリー
166,900
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868897RKCN-5653SI1500×600×16504503段(傾斜棚2段)アイボリー
158,200
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868906RKCN-5753SI1500×750×16504503段(傾斜棚2段)アイボリー
168,200
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868915RKCN-5683SI1500×600×19705003段(傾斜棚2段)アイボリー
159,200
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868924RKCN-5783SI1500×750×19705003段(傾斜棚2段)アイボリー
168,600
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868933RKCN-8623SI1800×600×13504503段(傾斜棚2段)アイボリー
170,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868949RKCN-8723SI1800×750×13504503段(傾斜棚2段)アイボリー
184,800
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868958RKCN-8653SI1800×600×16504503段(傾斜棚2段)アイボリー
171,500
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868967RKCN-8753SI1800×750×16504503段(傾斜棚2段)アイボリー
185,200
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868976RKCN-8683SI1800×600×19705003段(傾斜棚2段)アイボリー
173,400
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868985RKCN-8783SI1800×750×19705003段(傾斜棚2段)アイボリー
187,100
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする