曜日別特売

空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)

空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) - 空調服
(4件のレビュー)

空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。
全関東電気工事協会推奨認定品。
着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。

セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」混率(%)綿100材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー質量(g)274(バッテリー)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)保護等級JIS IP55(防塵防水)バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)内容量1セット
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないように、お手入れをしてください。
※洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※JIS IP55の規格については水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
※バッテリーはリチウムイオン電池です。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75872844KU90550C06S2+SKSP02BシルバーM64505411677~107
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
75872853KU90550C06S3+SKSP02BシルバーL66525612082~112
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
75872878KU90550C06S5+SKSP02Bシルバー3L70566013292~122
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
75872887KU90550C14S2+SKSP02BダークブルーM64505411677~107
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
75872896KU90550C14S3+SKSP02BダークブルーL66525612082~112
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
75872914KU90550C14S5+SKSP02Bダークブルー3L70566013292~122
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
75872923KU90550C17S2+SKSP02BモスグリーンM64505411677~107
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
75872939KU90550C17S3+SKSP02BモスグリーンL66525612082~112
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
75872948KU90550C17S4+SKSP02BモスグリーンLL68545812487~117
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
75872957KU90550C17S5+SKSP02Bモスグリーン3L70566013292~122
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
75872966KU90550C24S2+SKSP02BライトブルーM64505411677~107
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
75872975KU90550C24S3+SKSP02BライトブルーL66525612082~112
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
75872869KU90550C06S4+SKSP02BシルバーLL68545812487~117
オープン
取扱い終了
75872905KU90550C14S4+SKSP02BダークブルーLL68545812487~117
オープン
取扱い終了
75872984KU90550C24S4+SKSP02BライトブルーLL68545812487~117
オープン
取扱い終了
75872993KU90550C24S5+SKSP02Bライトブルー3L70566013292~122
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75872853
2023-09-01
用途: 玉掛作業及び配材作業
有限会社共進工業建設業・工事業

作業範囲が広くクーレットが使用できなっかたのでこれを購入したが作業が楽になった

対象商品 : 75872853
2023-08-17
用途: 現場管理
株式会社山本設備工業建設業・工事業

予備の服購入したい場合、製品名と品番を教えてください。

MonotaROからの回答

ご購入ありがとうございます。お問い合わせの件、
注文コード:56182918 になります。

対象商品 : 75872905
2022-07-04
用途: 製缶溶接作業時
製造業

最近の暑さでの溶接作業は大変ですが、この空調服なら作業中も体の周りに涼しい風が回りますので比較的涼しく作業ができ、汗もかかなくて済みました。

4が参考にしています
対象商品 : 75872853
2022-09-20
用途: 電気設備の点検清掃
建設業・工事業

他社品よりも確実に涼しいが、左側内ポケットそばにある品質表示タグが
ファンに巻き込まれて時折、ビビビッ~と音を立てるのが不快。特に純正
の大風量タイプに変更してからは、頻出、音が出る確率が倍増した。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする