曜日別特売

空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)

空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) - 空調服
(1件のレビュー)

綿100%素材を高密度に織り上げ、空気漏れを少なくした、コットンブロードを採用。
吸湿性がよく、着心地・肌触りも抜群で タチエリタイプでカッコよく、シャープに着こなせるハードなデザインです。
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。

セット内容KU91400「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」混率(%)綿100質量(g)274(バッテリー)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)保護等級JIS IP55(防塵防水)バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)内容量1セット
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないように、お手入れをしてください。
※洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※JIS IP55の規格については水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
材質
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75873009KU91400C06S2+SKSP02BシルバーMコットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー64505411677~107
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
75873018KU91400C06S3+SKSP02BシルバーLコットンブロード(綿100%薄生地)、金属ボタン66525612082~112
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
75873027KU91400C06S4+SKSP02BシルバーLLコットンブロード(綿100%薄生地)、金属ボタン68545812487~117
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
75873045KU91400C69S2+SKSP02BチャコールMコットンブロード(綿100%薄生地)、金属ボタン64505411677~107
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
75873054KU91400C69S3+SKSP02BチャコールLコットンブロード(綿100%薄生地)、金属ボタン66525612082~112
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
75873063KU91400C69S4+SKSP02BチャコールLLコットンブロード(綿100%薄生地)、金属ボタン68545812487~117
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
75873079KU91400C69S5+SKSP02Bチャコール3Lコットンブロード(綿100%薄生地)、金属ボタン70566013292~122
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
75873036KU91400C06S5+SKSP02Bシルバー3Lコットンブロード(綿100%薄生地)、金属ボタン70566013292~122
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-07
用途: チャックの品質が悪い
自動車・二輪車・自転車関連業

チャックが閉めていても下から外れて開いてしまう。こんなチャックは平成以後経験がない。この金額の服とは思えない品質。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする