TOFCO
面積式流量計フローチェッカー
材質
SCS13
接続口径(Rc)
1/2
使用温度(℃)
20
粘度(mPa・s[cP])
1
最高圧力(MPa)
0.5
使用流体
水
比重
1
最高使用温度(℃)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量範囲(L/min)
1~15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75874244
FC-AQ30-1-B15-03
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください