曜日別特売

スケアクロウ SCW18

スケアクロウ SCW18 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

リズミカルなデザインで華麗に一輪車遊び、「一輪車乗り方動画ダウンロードサービス」対応

タイヤサイズ18インチ適応身長(cm)125~149制限体重(kg)65径(Φmm)22.2(シートポスト)付属品スタンド、シートピンナット、ナットキャップ付内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75874567A001063LBライトブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
75874576A001063PKピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
75874585A001063LVラベンダー
オープン
取扱い終了
返品不可
75874594A001063GEグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする