プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ515mmタイプ(新型)

プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ515mmタイプ(新型) - TRUSCOプラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ515mmタイプ(新型) - TRUSCOプラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ515mmタイプ(新型) - TRUSCOプラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ515mmタイプ(新型) - TRUSCOプラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ515mmタイプ(新型) - TRUSCOプラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ515mmタイプ(新型) - TRUSCO
(1件のレビュー)

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。
(棚1枚につき脚4本収納可能)
脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。
棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。
脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。

セット内容コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900組立時間1人10分(目安)有効間口(mm)754内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用下さい。
※均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。
※ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
耐荷重(kg)
均等積載量(kg/段)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75874813TPT-2342CA6584504001002ネオグレー
7,100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
75874829TPT-2342C-MBK6584504001002つや消しブラック
7,100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75874856TPT-6344CA18004504001004ネオグレー
15,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
75874865TPT-6344C-MBK18004504001004つや消しブラック
15,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75874865
2022-03-30
用途: 洗剤、殺菌剤の保管

スチール製や木製の棚では 腐食の心配が有るので使用出来ない
剛性的にやや物足りないが女性にも簡単に組み立てられるところがいい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする