プラスチック棚用オプション 追加棚板

プラスチック棚用オプション 追加棚板 - TRUSCOプラスチック棚用オプション 追加棚板 - TRUSCO

棚板表面にシボ加工を施し、荷物のズレを防止します。
棚板側面にもシボ加工を施し、マットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。

質量(kg)2.53材質ポリプロピレン(PP)セット内容棚板1枚のみ間口(mm)900奥行(mm)450タイプ棚板のみ均等積載量(kg/段)100適合本体共通使用温度範囲(℃)-20~60内容量1枚
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用下さい。
※均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。
※ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75874874TPT-34Aネオグレー
2,550
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75874883TPT-34-MBKつや消しブラック
2,550
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする