プラスチック棚用オプション 追加支柱4本セット

プラスチック棚用オプション 追加支柱4本セット - TRUSCOプラスチック棚用オプション 追加支柱4本セット - TRUSCOプラスチック棚用オプション 追加支柱4本セット - TRUSCOプラスチック棚用オプション 追加支柱4本セット - TRUSCO

プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。
(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)
脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。
(同脚長さ同士の場合)
脚側面にシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。

材質ポリプロピレン(PP)セット内容脚4本間口(mm)76奥行(mm)53適合本体共通最大積載量(kg/台)500均等積載量(kg/段)100使用温度範囲(℃)-20~60内容量1セット(4個)
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用下さい。
※均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。
※ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75874935TPT-372KA1.08423(適合棚板間隔372)ネオグレー
1,430
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
75874944TPT-372K-MBK1.08423(適合棚板間隔372)つや消しブラック
1,430
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75874953TPT-515KA1.38566(適合棚板間隔515)ネオグレー
2,070
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75874969TPT-515K-MBK1.38566(適合棚板間隔515)つや消しブラック
2,070
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする