日本ノート
振替伝票(消費税科目なし) 別寸ヨコ 単式伝票
(1件のレビュー)
罫
単式
枚数
100枚
質量(g)
125
製本
のり綴じ
寸法(幅W×高さH)(mm)
188×106
仕様
別寸ヨコ
内容量
1冊
注意
※複写式カーボンではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75875075
TAN26P
¥
290
¥
259
¥
285
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください