曜日別特売

グリーンレーザー墨出し器

グリーンレーザー墨出し器 - TAKAGI(高儀)グリーンレーザー墨出し器 - TAKAGI(高儀)グリーンレーザー墨出し器 - TAKAGI(高儀)グリーンレーザー墨出し器 - TAKAGI(高儀)グリーンレーザー墨出し器 - TAKAGI(高儀)グリーンレーザー墨出し器 - TAKAGI(高儀)

電子自動整準。便利な3電源方式(AC・単3・リチウムイオン電池)。
業界初!蓄光塗料採用で暗い現場での転倒防止に最適。
ダイレクトグリーン採用により寒冷地対応と見やすい安定した光源。
ポイント付で明るい環境や遠距離などの、ラインが見づらい場所でライン位置がわかり易い。
ライン幅2.5mm/10m。細くて鮮明なグリーンライン。
傾斜機能付で手摺や階段等の墨出しに便利。IP54防塵防滴。

用途墨出し作業に最適光源ダイレクトグリーンレーザーライン幅(mm)2.5(10m)ライン出射角(°)垂直150/水平120指示範囲(度)鉛直:±3.0°精度±1mm/10m電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)使用温度範囲(℃)-10~40三脚取付ねじw5/8レーザー波長(nm)520レーザー出力5以下(クラス2M)内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
指示方式
制動方式
寸法(Φ×高さH)(mm)
質量(kg)
付属品
モード切替
精度(mm)
使用時間(時間)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
使用
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75875163TGL-3PNジンバル機構による自動鉛直水平指示マグネットダンパー方式94×185(突出部を除く)約1.15(電池含む)[標準]レーザーゴーグル・ACアダプター・ターゲット・ストラップ・アルミケース・乾電池BOX、[特別]受光器・バイス・エレベーター三脚[ライン光]H/V 2スイッチによる4通りからの選択、受光器専用ボタンにより使用-乾電池 約8(フルモード使用時)94×185(突出部を除く)--
105,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
75875179TGL-6PNジンバル機構による自動鉛直水平指示マグネットダンパー方式94×185(突出部を除く)約1.16(電池含む)[標準]レーザーゴーグル・ACアダプター・ターゲット・ストラップ・アルミケース・乾電池BOX、[特別]受光器・バイス・エレベーター三脚[ライン光]H/V 2スイッチによる4通りからの選択、受光器専用ボタンにより使用±1/10m乾電池 約4.5(フルモード使用時)94×185(突起物を除く)盗難・火災補償、1年間無償修理傾斜機能
180,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
75875188TGL-9DNドットジンバル機構による自動鉛直水平指示マグネットダンパー方式94×185(突出部を除く)約1.17(電池含む)[標準]レーザーゴーグル・ACアダプター・ターゲット・ストラップ・アルミケース・乾電池BOX、[特別]受光器・バイス・エレベーター三脚[ライン光]H/V 2スイッチによる4通りからの選択、受光器専用ボタンにより使用-乾電池 約3.5(フルモード使用時)102×205(突出部を除く)--
300,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
75875197TGL-4PN鉛直ジンバル機構による自動鉛直水平指示マグネットダンパー方式96×215(突出部を除く)約1.12(電池含む)[標準]レーザーゴーグル・ACアダプター・ターゲット・ストラップ・アルミケース・乾電池BOX・リチウム電池・充電コード、[特別]受光器・バイス・エレベーター三脚[ライン光]H/V 2スイッチによる5通りからの選択、受光器専用ボタンにより使用±1/10mリチウム電池 約4.5(フルモード使用時)94×185(突起物を除く)盗難・火災補償、1年間無償修理傾斜機能
160,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
75875206TGL-9PN電子整準による電子方式102×205(突出部を除く)約1.14(電池含む)[標準]レーザーゴーグル・ACアダプター・ターゲット・ストラップ・アルミケース・乾電池BOX・リチウム電池・充電コード、[特別]受光器・バイス・エレベーター三脚[ライン光]H/V 2スイッチによる6通りからの選択、受光器専用ボタンにより使用±1/10mリチウム電池 約4(フルモード使用時)96×215(突出部を除く)--
240,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする