曜日別特売
モノタロウ

鉄粉取り粘土 細目

鉄粉取り粘土 細目 - モノタロウ
(9件のレビュー)

鉄粉を取ってツルツルボディに。
鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。
ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。

用途車の鉄粉・塗料等の除去成分炭酸カルシウム、オレフィン系樹脂、その他研磨剤・添加剤等タイプ細目危険物の類別非危険物内容量1個(200g)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料:
注意
※用途以外には使用しないこと。
※開封後の粘土は固い状態です。固い粘土をそのまま使用するとにボディにキズを付ける恐れがあります。
引っ張ったときに伸びる程度まで柔らかくして下さい。
※必ず水または流水で潤滑させながら使用してください。
※力の入れ過ぎはボディにキズを付ける原因になってしまうので、手は添える程度に、力を入れずに滑らせて使用してください。
※粘土が汚れてきたら汚れた面を中に練りこみ常に綺麗な面で作業してください。
粘土が汚れた状態での使用はボディにキズを付ける原因になります。
※鉄粉の量が多い場合は、水または流水を使用して作業してください。キズが付きにくく、効率よく鉄粉がとれます。
※シャンプー液を使用した場合、再利用はできません。
※地面に落とした場合は使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38422388-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38422388-12024104-- 鉄粉取り粘土 モノタロウ 12024104鉄粉取り粘土モノタロウ1個(200g)
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38422388
2022-11-09
用途: 洗車後の鉄粉取り
運輸・通信業

大きいので半分に切って使用している。汚れるので大きいのはありがたい。

対象商品 : 38422388
2022-08-22
用途: ボディーの鉄粉、汚れ取り。
製造業

良くある鉄粉取りネンド。
価格の割に量が多いので半分ずつ使ってる。
流水だけでも滑りは大丈夫だけど、私はシャンプー付けながら使用してます。
星マイナス1は夏場でも少し固い。お湯に浸けて使用した方がいいと思う。そもそもネンドって使用してる時の置き場所に困るので私はカップ麺の空き容器にぬるま湯入れて置き場所にしてる。

1が参考にしています
対象商品 : 38422388
2022-11-06
用途: 自動車関連サービス
トータルリペア ヒートアップ自動車・二輪車・自転車関連業

色々、使ってみましたが、鉄粉を除去する事、価格的にも満足しています。

対象商品 : 38422388
2022-12-01
用途: 鉄粉除去
製造業

お湯でほぐしての使用だが、平べったくして撫でるだけで結構スベスベ。費用対効果いいかも

対象商品 : 38422388
2022-09-02
用途: 鉄粉除去

価格に比べ大きいです。半分にして使っていますが、充分な大きさです。

対象商品 : 38422388
2022-04-01
用途: コーティングの下地作り
自動車・二輪車・自転車関連業

ボディコーティングの下地作りをするために使用しました。そのままの大きさで贅沢に使おうとも思いましたが、半分にして使いました。ボディが温まってる時や気温が高い時は、水をかけて冷やしながら軽ーく滑らすと効率良く作業出来ます。

対象商品 : 38422388
2022-04-29
用途: 鉄粉除去
自動車・二輪車・自転車関連業

洗車ご鉄粉取りに使用
粘土だから楽に取る事が出来ます
ボディにもキズが入りにくい
使用して問題無しです。

対象商品 : 38422388
2022-08-05
用途: 愛車のメンテナンス用
建設業・工事業

以前購入し問題なかったのでリピート購入です。コスパがいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする