Panasonic(パナソニック)
携帯用 おしり洗浄器 ハンディトワレスリム DL-P300
更にコンパクトで持ち運びがラクラク市販のペットボトル用アダプターで、ヘビーユーザーへも対応新ポンプ採用で低騒音化を実現
電源
アルカリ乾電池付(単4×2個)
容量(mL)
130
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×45×380
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×45×154
本体質量(g)
230(電池込み)
付属品
ストラップ、ソフトノズル付(7穴)同梱、ペットボトルアダプタ
色
ブルー
仕様
【シャワー時間(HI時)】20秒(アルカリ乾電池新品時)、【シャワー量】HI時/約350mL/分・LO時/約230mL/分
アズワン品番
63-1282-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75880779
DL-P300-A
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません