曜日別特売

携帯用 おしり洗浄器 ハンディトワレスリム DL-P300

携帯用 おしり洗浄器 ハンディトワレスリム DL-P300 - Panasonic(パナソニック)

更にコンパクトで持ち運びがラクラク市販のペットボトル用アダプターで、ヘビーユーザーへも対応新ポンプ採用で低騒音化を実現

電源アルカリ乾電池付(単4×2個)容量(mL)130使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×380収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×154本体質量(g)230(電池込み)付属品ストラップ、ソフトノズル付(7穴)同梱、ペットボトルアダプタレッド仕様【シャワー時間(HI時)】20秒(アルカリ乾電池新品時)、【シャワー量】HI時/約350mL/分・LO時/約230mL/分アズワン品番63-1282-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75880815DL-P300-R
11,200
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする