エアバッグ式担架 スライド板付

エアバッグ式担架 スライド板付 - 無限電光エアバッグ式担架 スライド板付 - 無限電光エアバッグ式担架 スライド板付 - 無限電光エアバッグ式担架 スライド板付 - 無限電光エアバッグ式担架 スライド板付 - 無限電光エアバッグ式担架 スライド板付 - 無限電光エアバッグ式担架 スライド板付 - 無限電光エアバッグ式担架 スライド板付 - 無限電光

付属の炭酸ガスで約3秒で膨らみます底面が滑りやすい板がついており階段や地面でも滑らして移動する事が可能です救護が来るまではエアベッドとして役立ちますエアマット部の厚みは6cm以上になり衝撃吸収性、断熱性に優れます水害時にはボートとしても役立ちますコンパクトに収納できます

全長(cm)190(スライド板)、178(エアバッグ担架部/非膨張時)厚さ(mm)1.5(スライド板)幅(cm)80(スライド板)、80(エアバッグ担架部/非膨張時)質量(kg)約5.7(収納バッグ込)仕様【カートリッジボンベ】CO2/二酸化炭素 100ccアズワン品番63-1825-42内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75880849ECSTRETCHERS
118,000
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする