松岡
簡易担架 ベルカ
救護にも介護にも簡単に使用できる担架です。携帯が楽なコンパクトサイズで、収納袋付きです。持ち手が8か所で体重のある方でも楽に搬送が可能です。公的機関試験済です。
耐荷重(kg)
150
寸法(mm)
1800(±20)
横幅(mm)
520(±20)
質量(kg)
0.95
材質
表地/ナイロン(撥水)、裏地/ターポリン(防炎・防水)、収納袋/ナイロンタフタ、フレームベルト/ポリプロピレン(PP)
アズワン品番
63-3360-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75880919
RB-180
¥
16,500
¥
15,880
¥
17,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000