緊急用簡易担架レスキューボード

緊急用簡易担架レスキューボード - 安達紙器緊急用簡易担架レスキューボード - 安達紙器緊急用簡易担架レスキューボード - 安達紙器

軽量で収納や持ち運びに便利な紙製特殊繊維ボードです。大人の体重にびくともせず、雨をはじき、人に優しい温かみのある材質です。廃棄する時にも再生紙原料として利用でき、また埋設した場合にはやがて土に戻ります。

耐荷重(kg)約500使用時寸法(mm)約1800×730×2.4収納時寸法(mm)約365×730×60質量(kg)約3.5タイプ5折タイプアズワン品番63-3400-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7588092830050002
18,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする