スクープストレッチャー

スクープストレッチャー - プロシェア(ナビス/アズワン)スクープストレッチャー - プロシェア(ナビス/アズワン)スクープストレッチャー - プロシェア(ナビス/アズワン)

すくい上げ構造で二次障害のリスクを低減可能付属の安全固定ベルトで傷病者をしっかりと固定できます。すくい上げ構造のため、脊椎・頚椎損傷の可能性がある傷病者の収容に効果的です。傷病者の動きを最小限に抑えることが可能で、移し替えも容易に行えます。長さを3段階に調節でき、傷病者の体型に合わせることができます。2つ折りにすることが出来るため、コンパクトに収納が可能です。

耐荷重(kg)159寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×2000×70質量(kg)8.3材質本体/アルミニウム合金・PE(ポリエチレン)、ベルト/ナイロン折りたたみ寸法(mm)1210×420×100付属品固定ベルトアズワン品番7-7702-01内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75881025RA-4A02
60,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする