尾崎亀商店
KO鉄ローラー長柄アスファルトジャイロ
アスファルト防水・トーチ工法の転圧に最適!!
鉄のローラーを使用しているので、耐熱力もバツグン!!
材質
鉄
タイプ
アスファルトジャイロ
ローラー幅(mm)
150
柄長さ(mm)
1380
ローラー径(Φmm)
50
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
ローラー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75876615
80716
150
50
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください