クリロン化成
BOS非常用臭わないトイレセット
優れた防臭力で臭わない。菌も漏らさず衛生的。袋も二重で安心。設置も後処理も簡単。1人ですぐに使える。今あるトイレがすぐに使える。水や電気がなくても大丈夫。
交換目安
10年
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(g)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
使用可能回数
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76933107
-
1ケース(20セット)
防臭袋BOS(白)×15枚(35×50cmマチ付)、凝固剤×15袋(1袋あたり10g)、汚物袋(黒)×15枚(70×70cm)※開口部の外周140cm、便器カバー(青)1枚(65×80cm)※開口部の外周130cm、取扱説明書×1枚
14×5.8×20
約720
418×300×310
15回分
-
¥
34,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76933116
-
1ケース(4セット)
防臭袋BOS(白)×50枚(35×50cmマチ付)、凝固剤×50袋(1袋あたり10g)、汚物袋(黒)×50枚(70×70cm)※開口部の外周140cm、便器カバー(青)2枚(65×80cm)※開口部の外周130cm、取扱説明書×1枚
19.8×10.8×21.4
-
455×233×215
50回分
約2.3
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000