シェルターテント2400

シェルターテント2400 - WAON Corporationシェルターテント2400 - WAON Corporationシェルターテント2400 - WAON Corporationシェルターテント2400 - WAON Corporation

避難所での様々な問題をシェルターテントで解決!【避難所の問題点】1.施設の定員オーバー2.隔離空間が無い環境3.隔離資材の問題【シェルターテントのメリット】1.プライベートな空間を確保床面積4、5.7を確保。天井は1.8mあり圧迫感を改善。2.覗き見、盗難対策に配慮シート素材はポリエステル。透過性が低く入口はメッシュ+シートの二重加工。3.感染症、防虫対策に対応天井の全面がメッシュシート加工。防虫及び空気の入れ替えが可能。4.設置と撤去を簡素化させた設計組立、収納に工具や特別な技術は不要。収納はコンパクトな折畳式。5.環境問題に配慮使用後に消毒、消臭を行うことで再利用することが可能。

用途避難所及び備蓄用倉庫種類屋内用折畳式テント収容人数シェルターテント2400(2人~4人) ※バスケットコート一面に設置可能な個数は50戸組立方法簡易式(設置時間約2分/収納時間約2分)サイズD2400×W2400×H1800mm(収納時:直径900×100mm)材質ポリエステル100% 190T(天井メッシュシート)質量(kg)7.5アズワン品番64-9699-26内容量1個
注意
※カラーはグリーンのみとなります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76933143-
28,000
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする