感震ブレーカー 一発遮断

感震ブレーカー 一発遮断 - 多摩岡産業
(1件のレビュー)

アース付きコンセントに設置でき、震度5強以上の揺れを感知するとアース線に疑似漏えい電流を流して分電盤に設置されている漏電ブレーカーを作動させます。取付には電気工事が不要で、本体は付属の粘着テープ(両面)と取付ネジで簡単に取り付け可能です。LED(緑)の点灯により正常動作(待機状態)の確認ができます。

寸法(mm)89×116×39質量(g)157定格電圧(V)AC100(50/60Hz)適合【主幹ブレーカー】単相2線式/【主幹ブレーカー】漏電ブレーカー 高速形 30mA 感度耐振性震度5強(地震感知)設置場所設置用端子の付いたコンセント付属品両面テープ×1、取付ねじ×2、水平器×1アズワン品番4-2182-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76933484-
9,000
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-11
用途: 屋内作業
ペクッド建設業・工事業

取扱説明書も分かりやすく、取り付けはとても簡単でした。同梱の取付ビスのヘッドがきれいに塗装されていましたし、気泡の水平器も同梱されていたのでバッチリ水平を確認して施工できました。電気工事士でなくても施工できることを確認して取り付けました。大規模地震の災害復旧時の安心がひとつ高まりました。日常生活では目立ちませんが、見栄えをよくするためにモールを施工しましたよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする