ワイドワーク
高性能グラファイトシート WW-T68Aシリーズ
熱伝導率が高く、効率的に熱移動をさせます。折り曲げが可能で、柔軟性があり超薄型で高いEMIシールド効果を備えています。容易に切断・トリミングできます
加工
【下面】両面テープ(耐熱温度100℃・耐電圧1kV)
熱伝導率(W/mk)
面方向/1500、厚さ方向/5
密度(g/cm
3
)
2.1
導電率
>13000S/cm
使用温度範囲(℃)
-40~400(グラファイトシート単体性能)
難燃性
V-0、UL94
仕様
【熱拡散率】8.5cm
2
/s、【曲げテスト】10000times、【熱容量】0.895J/g-K
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76933554
WW-T68A-140140
140×140×0.025
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
76933563
WW-T68A-14070
140×70×0.025
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください