曜日別特売

静電気防止ポリバッグ 100枚入 Eシリーズ

静電気防止ポリバッグ 100枚入 Eシリーズ - アズワン

0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。

材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.1表面抵抗値(Ω)10^12/sq以下内容量1袋(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76933658E103-122-A1100×150
3,100
3,069
3,376(税込)
当日出荷
76933667E103-142-A1150×200
4,600
4,554
5,009(税込)
当日出荷
76933676E103-152-A1200×300
7,800
7,722
8,494(税込)
当日出荷
76933685E103-162-A1300×450
14,400
14,256
15,682(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする