ウイルダイフレックス
検査用面発光LEDライト EK面 PTLシリーズ
最大表面輝度40000lxの超高輝度です。均一な面発光をします。鋳巣や金属の微細なバリ等の認知に適しています。
材質
鉄(表面アイボリー塗装)
電源
ACアダプタ(付属)
消費電力
A4タイプ/7.5W、A3タイプ/15W
照度(Lx)
最大表示40000(調光可能)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76933886
PTL01W
210×297(A4)(照光面)
2
¥
66,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
33日以内出荷
返品不可
76933895
PTL02W
297×420(A3)(照光面)
4
¥
105,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください