モビレントLED 1520シリーズ

モビレントLED 1520シリーズ - エッシェンバッハモビレントLED 1520シリーズ - エッシェンバッハモビレントLED 1520シリーズ - エッシェンバッハモビレントLED 1520シリーズ - エッシェンバッハ

ロングセラー商品、携帯用高倍率ルーペ・モビレントにLEDライトがついて、より一層明るく鮮明に拡大します。傷が付きにくく、ゆがみの少ない非球面レンズ(エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ)を採用しています。ケースはほこりが入りにくい気密構造ロゴ入りオリジナルストラップ付で首から掛けて使用できます。

レンズPXM光学樹脂(非球面レンズ)レンズ径(Φmm)35本体寸法(mm)55×55×30電源ボタン電池(CR2032)×1個(付属)ホワイト内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
769339471520-94約43
11,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
769339561520-97約45
11,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
769339651520-91010×約47
11,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする