LEDライト付15倍ルーペ

LEDライト付15倍ルーペ - アズワンLEDライト付15倍ルーペ - アズワン

白色ライトとUVライトの切り換えができます。ジュエリー用ルーペとして多く使用されるタイプです。トリプレットレンズです。

倍率15×レンズ径(Φmm)21材質(レンズ)ガラス光源白色LED・UV-LED切替式電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)寸法(mm)50×27×26質量(g)50アズワン品番4-2240-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76934069LP-15XDL
9,600
9,504
10,454(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする