曜日別特売

LEDライト付スケールルーペ 10×

LEDライト付スケールルーペ 10× - アズワンLEDライト付スケールルーペ 10× - アズワン

トリプレットレンズを採用したスケールルーペです。LEDライトの搭載で手元が明るい状態で作業を行えます。鏡筒の長さを調節でき、焦点距離や結像点を調節することができます。MG7173(1-4317-01)のスケールを使用可能です。LEDライトで視認性UP!

倍率10×レンズ径(Φmm)30光源白色LED×6個電源LR936ボタン電池×4個(テスト用付属)サイズΦ45×55mm質量(g)225付属品スケールNo.13N(1-4317-05)、革製ケースアズワン品番4-2548-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76934078MG7174
9,500
9,405
10,346(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする