アズワン
LED照明拡大鏡 1.75×・4×
対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。調光機能付きで好みの明るさに調整可能
倍率
1.75×・4×
レンズ径(Φmm)
100
光源
LED×36個
電源(V)
AC100~240(ACアダプタ付属)
消費電力(W)
5.5
電源コード(m)
1.8
質量(kg)
約2
材質
本体/スチール・ABS樹脂、レンズ/ガラス
アズワン品番
4-447-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76934166
SLM55
¥
9,140
¥
9,130
¥
10,043
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください