曜日別特売

マグネ充電器 本体

マグネ充電器 本体 - STAYERマグネ充電器 本体 - STAYERマグネ充電器 本体 - STAYERマグネ充電器 本体 - STAYER

水と塩だけでスマホ充電器およびランタンとして使用できます。マグネシウム棒と塩水を交換することで繰り返し使用することができます。軽量、コンパクトな設計なので災害時にも容易に持ち運ぶことができます。

商品タイプ本体パッケージサイズ(mm)217×170×109明るさ(Lm)前照灯 強/130、前照灯 弱/70、周囲灯/100USBタイプ1ポート DCPモード質量(g)約415(注水前)防水性IPX6セット内容本体、マグネシウム棒4本、塩入り袋8袋出力電圧(V)DC4.5~5.4寸法(Φ×mm)86×206.5H注水量(mL)180×2(合計360)出力電流(mA)200~500仕様【総発電量】35Wh/1本×4本:140Whアズワン品番4-1309-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76934324SH-GDMC-MB
14,100
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする