曜日別特売

転倒防止ベルト 2本入

転倒防止ベルト 2本入 - アズワン転倒防止ベルト 2本入 - アズワン転倒防止ベルト 2本入 - アズワン転倒防止ベルト 2本入 - アズワン

キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要で、取り外す時も専用工具不要です。対象物を動かさずに取付可能です。壁への穴あけ不要!

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20材質ゴムベルト×1本(NBR+PVCゴム)、クサビ×2個(ABSアロイ樹脂)、接着パッド付きフック×2個(ABSアロイ樹脂+アクリル系接着材)耐荷重(kg)160以下/1セット(2本使用時)使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強相当質量(g/本)60付属品アルコールパッド2枚アズワン品番4-2387-01内容量1パック(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76934376AH-902K
3,420
3,410
3,751(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする