淡野製作所
印刷テープ
材質
ポリエチレン
ピッチ(cm)
~70(印刷)
長さ(m)
50(標準)
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色(柄)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76935478
D-1190
70
-
立入禁止
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76935487
D-1191
70
-
駐車禁止
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76935496
D-1192
70
-
駐輪禁止
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76935505
D-1193
80
ストライプ
-
¥
1,350
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください