淡野製作所
コンパクトエアベッド
非常時の簡易ベッド。硬い床・冷たい床での体への負担を軽減します。空気入れ付きで誰にでも簡単にふくらませます。日本製なので安心してご使用頂けます。素材はリニア低密度ポリエチレンで環境に優しい素材です。
使用時寸法(mm)
1950×550×60(空気吸入時)
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
6.5×9.5×6(空気入れ)
寸法(Φ×mm)
4×90(ストロー(空気抜き用))
質量(g)
約300
材質
エアベッド/リニア低密度ポリエチレン、空気入れ/ポリエチレン、EVA
耐荷重(kg)
180
アズワン品番
63-4084-28
内容量
1個
注意
※とがった石のある地面等ではご使用になれません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76935514
D-7803
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください