コロンガラスジャー750cc

コロンガラスジャー750cc - チャバツリー

木が持つ自然の美しさ・木目や色・質感を最大限に生かしています。機械での大量生産では難しい美しいラインにこだわりを持っている。自然との調和を重んじたウッドの肌触りは使うほどに手に馴染み、キッチンにぬくもりを与えます。

直径(Φcm)9質量(g)350材質本体容器/ソーダガラス、フタ/アカシア、フタパッキン部分/シリコン、表面塗装の種類/植物オイル・ミネラルオイル耐熱温度(℃)120高さ(cm)15アズワン品番63-4175-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76935688ST008
2,900
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする