曜日別特売

ボンザル 浅型 リング付

ボンザル 浅型 リング付 - 工房アイザワボンザル 浅型 リング付 - 工房アイザワボンザル 浅型 リング付 - 工房アイザワボンザル 浅型 リング付 - 工房アイザワボンザル 浅型 リング付 - 工房アイザワボンザル 浅型 リング付 - 工房アイザワ

底に足も付き水切りにも適しています18‐8ステンレスを使っているので丈夫で衛生的。

材質ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%)高さ(cm)2仕様食器洗浄乾燥機内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7693576712612008020
2,100
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
76935776126223010023
2,300
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
76935785126325012025
2,500
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする