リンテック21
ドロップストッパー LR-080シリーズ
棚の両端に設置したパイプホルダーとパイプバーにより、棚板上に載せてある保管品の落下を防ぎます。パイプバーはスイングアーム方式ですので、片手で簡単に上げ下げでき、保管品の出し入れも容易に行えます。
用途
オープン棚の収納物落下防止に
寸法(mm)
ホルダー/57×24×108
材質
パイプ/AAS樹脂、ホルダー/スチール
適合
【柱形状】U字型(横面内側に穴あき)
内寸(mm)
1370~1450(対応柱)
耐荷重(kg)
100
タイプ
Uタイプ
パイプ径(Φmm)
28
アズワン品番
3-1417-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76936503
LR-080U15
¥
12,650
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
21日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください