曜日別特売

ワークテント 1830×1830×2130mm

ワークテント 1830×1830×2130mm - エスコワークテント 1830×1830×2130mm - エスコワークテント 1830×1830×2130mm - エスコワークテント 1830×1830×2130mm - エスコ
(1件のレビュー)

暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。約30秒で展開が可能で、持ち運びにも便利。暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。「カンタン設営30秒」収納袋から取り出すだけで、ポンっと広がるポップアップ式1人でも簡単収納!コンパクトに折りたためるので持ち運びにも便利オープン底正面以外の3面にメッシュ窓付後面下部にダクト通し用穴あり夜間や悪天候時でも安全「360°反射線入り」正面はフック取付式出入口幕付属底面にテント固定用ハトメ穴付(4ヶ所)

材質テント:ポリエステル(撥水加工)、ワイヤー:スチール+PVC使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×1830×2130収納時寸法(mm)Φ1000×100H寸法(幅W×高さH)(mm)約1250×1750(入口)質量(kg)6.7穴径(Φmm)280(ダクト)アズワン品番3-7716-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76936589EA915DC-52
オープン
23,800
26,180(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76936589
2023-01-30
用途: 街頭販売
有限会社スリーズ・シー製造業

ワンタッチで開閉でき非常に良い!!テント本体に名入れ、
ポスターなど掲載(貼り付け)出来るポケットがほしい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする