タニコー
緊急災害用煮炊釜
ガスが使えない時、薪でも使用できます。内釜・外釜・バーナーがステンレス製でお手入れが簡単です。緊急災害用煮炊時の備えとして。
高さ(mm)
569
間口(mm)
704
水量(L)
36(つば元)
材質/仕上
ステンレス
仕様
【目安調理量】70~80食/回
アズワン品番
61-3333-37
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76936704
TKS-36K
¥
269,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください