曜日別特売

セキュアグリップフィルム SG7-Aシリーズ

セキュアグリップフィルム SG7-Aシリーズ - ハニタセキュアグリップフィルム SG7-Aシリーズ - ハニタセキュアグリップフィルム SG7-Aシリーズ - ハニタ

地震や台風などによるガラス破片事故を防止します。UVカット92%以上でお肌を守ります。太陽熱大幅カットでエアコンの負担を減らし、省エネ効果があります。車や建物への不法侵入を防止します。車や建物への不法侵入防止。

厚さ(mm)0.203クリア材質ポリエステルセット内容ヘラ、防犯シール×2、リーフレット各1内容量1巻
注意
※防犯性の高いものですが、防犯を保証するものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76936756SG7-A30.30.4880×380×880
3,500
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
76936765SG7-A1500.611.5880×380×1790
11,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする