リンテック21
リンクゲル 4枚入り
ノートパソコン等の転倒・落下防止難燃性クラス適合工事の必要が無く、対象物の下に敷くだけ水洗い後乾かせば、繰り返し使用可能
材質
ポリウレタン
寸法(Φ×mm)
20×3
耐荷重(kg)
12以下/4枚使用時
耐震性
6強相当
サイズ
小
アズワン品番
61-3740-38
内容量
1袋(4枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76936808
L-203
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
21日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください