曜日別特売

リンクゲルエコ 4枚入り

リンクゲルエコ 4枚入り - リンテック21リンクゲルエコ 4枚入り - リンテック21リンクゲルエコ 4枚入り - リンテック21リンクゲルエコ 4枚入り - リンテック21

テレビ、パソコン、小物等の落下・転倒防止工事の必要が無く、対象物の下に敷くだけ水洗い後乾かせば、繰り返し使用可能

材質ポリウレタン耐震性6強相当タイプリンクゲル エコ内容量1袋(4枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
耐荷重(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76936817L-203125×25×525以下/4枚使用時
1,000
999
1,099(税込)
21日以内出荷
76936835L-405140×40×570以下/4枚使用時
2,000
1,998
2,198(税込)
21日以内出荷
76936853L-505150×50×5100以下/4枚使用時
2,500
2,498
2,748(税込)
21日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする