リンテック21
薄型テレビストッパー LVシリーズ
薄型テレビの転倒防止に28型以下のテレビに対応両面テープを使用しテレビを固定対象物1台に付き2種類、2個使用。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×44×71
材質
ABS樹脂
適合サイズ
28型以下のモニター
セット内容
テレビフット×2、フット台×2、アルコールパッド×1シールフィルム(黒)×2
サイズ
S
アズワン品番
61-3740-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76936887
LV-322
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください