リンテック21
リンクワイヤーストッパーL
キャスター付き設備の転倒・移動防止の為の固定具です床に接着固定したΦ80円盤につないだワイヤーをキャスターにくぐらせ装置の転倒・移動を防止しますワイヤーの長さが200mmとなっております。
材質
表面処理鋼板 アクリル系両面接着材
本体寸法(mm)
384×80×35
質量(g/個)
480
耐荷重(kg)
300/個
セット内容
接着材付きΦ80円盤、ワイヤーセット1個、六角頭付きボルト(M16)
アズワン品番
61-3740-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76936914
MW-003
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
21日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください