エスコ
家具転倒防止ストラップ EA979CMシリーズ
材質
バックル:PPO(難燃性)、ベルト:ナイロン(防炎加工)
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(mm)
ベルト長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76937203
EA979CM-1
約32(2本)
35×32(粘着面)
200
オープン
¥
1,680
¥
1,848
(税込)
当日出荷
76937219
EA979CM-2
約64(2本)
35×64(粘着面)
300
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
当日出荷
76937228
EA979CM-3
約160(2本)
72×67(粘着面)
600
オープン
¥
5,500
¥
6,050
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください