曜日別特売

美味しい防災食 50食入り

美味しい防災食 50食入り - アルファフーズ美味しい防災食 50食入り - アルファフーズ美味しい防災食 50食入り - アルファフーズ美味しい防災食 50食入り - アルファフーズ美味しい防災食 50食入り - アルファフーズ美味しい防災食 50食入り - アルファフーズ美味しい防災食 50食入り - アルファフーズ美味しい防災食 50食入り - アルファフーズ

開封してそのまま食べられる非常食

寸法(幅W×高さH)(mm)140×210ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×295×210賞味期限製造日より5年内容量1ケース(50袋)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量(g)
質量(kg)
種別
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76937264-905.6筑前煮野菜に鶏肉の旨味がしみ込んだ美味しい逸品
25,100
24,980
26,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76937273-754.8きんぴらごぼう素材の旨味を活かし、ピリッと辛みを効かせた定番の一品
25,100
24,980
26,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76937289-1006.1さつま芋のレモン煮さつま芋の甘みとレモンの酸味が絶妙です
25,100
24,980
26,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76937298-805.1ソフト金時豆甘さ控えめにふっくら炊き上げました
25,100
24,980
26,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76937307-23012.6白粥おなかに優しいシンプルな味に仕上げました
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
76937316-23012.6鮭粥塩分控えめな鮭を贅沢に使用しました
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
76937325-23012.6梅粥梅のさわやかな風味と食感を楽しめます
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76937307-76003087-- 白粥 アルファフーズ 76003087白粥アルファフーズ1箱(50個)
17,980
税込19,418
注文コードが変更になりました
76937316-76003044-- 鮭粥 アルファフーズ 76003044鮭粥アルファフーズ1箱(50個)
19,980
税込21,578
注文コードが変更になりました
76937325-76003096-- 梅粥 アルファフーズ 76003096梅粥アルファフーズ1箱(50個)
18,980
税込20,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする