ふんばりくん FNBシリーズ

ふんばりくん FNBシリーズ - 新工精機ふんばりくん FNBシリーズ - 新工精機ふんばりくん FNBシリーズ - 新工精機ふんばりくん FNBシリーズ - 新工精機ふんばりくん FNBシリーズ - 新工精機ふんばりくん FNBシリーズ - 新工精機ふんばりくん FNBシリーズ - 新工精機ふんばりくん FNBシリーズ - 新工精機

地震発生時の力強い味方、すっきりスリムでしっかり守ります。家具などの固定・転倒防止。本体はアルミ製で、上品な外観です。金属製なので、すっきりと細く作ることが出来ました。家具との設置面は、高密度のウレタン素材を使用しています。天井や家具に傷をつけることなく使用することが出来ます。室内の景観や雰囲気を崩さないホワイトカラーです。

寸法(mm)【固定板】(上部)51×201・(下部)60×252耐荷重(t)最大2(最短寸法時の強度です、使用状況により異なります)材質アルミ・鉄・ABS樹脂・ウレタン・ゴム内容量1個
注意
※奥の壁から3cm、家具の端から3cmの場所に設置してください。
※設置する家具と天井の間の寸法をご確認ください。
※家具1台につき左右に2台設置してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
設置寸法(高さ)(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76937377FNB-AW320~450(家具と天井の間)Aタイプ
3,110
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76937386FNB-BW420~650(家具と天井の間)Bタイプ
3,340
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
76937395FNB-CW520~800(家具と天井の間)Cタイプ
3,660
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
76937404FNB-MW250~320(家具と天井の間)Mタイプ
3,020
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする