星硝
非常用 背負い式広口給水袋 6L 個装
提げる・背負う(リュック式)の二通りの使用ができます。
寸法(mm)
375×H318(未使用時)/310×195×H330(満水時)
質量(kg)
68
容量(L)
6
材質
ポリエチレン・ナイロン主体の多層フィルム
耐用温度(℃)
-10~80
アズワン品番
62-6326-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76937517
-
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください